MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra R HW/VN 16A 3p 12h IP67/IP69 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 13668
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394306221
Sonepar Artikelnummer
121313581
Hersteller Artikelnummer
AM 13668
Hersteller Typ
AM 13668
Hersteller Artikel Nr.:
AM 13668
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Schutzart (IP):
IP67
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.200 kg


