MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra R HW/VN 16A 3p 2h >50 IP54 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 13555
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394305187
Sonepar Artikelnummer
121313501
Hersteller Artikelnummer
AM 13555
Hersteller Typ
AM 13555
Hersteller Artikel Nr.:
AM 13555
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Schutzart (IP):
IP54
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6010
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.170 kg


