MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra R HW/VN 32A 3p 10h >50 IP54 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 13575
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394305286
Sonepar Artikelnummer
121313509
Hersteller Artikelnummer
AM 13575
Hersteller Typ
AM 13575
Hersteller Artikel Nr.:
AM 13575
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Schutzart (IP):
IP54
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6010
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.323 kg


