Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra R HW/VN 32A 3p 12h IP54 ErgoCONTACT

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra R HW/VN 32A 3p 12h IP54 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 13604

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394305446

Sonepar Artikelnummer

121313530

Hersteller Artikelnummer

AM 13604

Hersteller Typ

AM 13604

Hersteller Artikel Nr.:

AM 13604

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP54

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.323 kg

Stecker PowerTOP Xtra R 32A 3p 12h nach Trenntrafo IP54 Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT vernickelte Kontakte hochwärmebeständiger Kontaktträger ergonomisches Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber gummierte Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung