MENNEKES - Stecker PowerTOP Xtra R HW/VN 32A 4p 11h >50V IP54 ErgoCONTACT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 13607
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - > 50 V grau
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394305354
Sonepar Artikelnummer
121313533
Hersteller Artikelnummer
AM 13607
Hersteller Typ
AM 13607
Hersteller Artikel Nr.:
AM 13607
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
> 50 V grau
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Schutzart (IP):
IP54
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.344 kg


