Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Supporter für 2 x AMAXX 2 oder AMAXX 3 Gehäuse

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Supporter für 2 x AMAXX 2 oder AMAXX 3 Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 18444

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394230960

Sonepar Artikelnummer

120498729

Hersteller Artikelnummer

AM 18444

Hersteller Typ

AM 18444

Hersteller Artikel Nr.:

AM 18444

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

4.300 kg

MENNEKES SUPPORTER AMAXX bestehend aus einer abhängbaren Aluminium-Montageeinheit passend vorgebohrt für die vorder- und rückseitige Montage von: 2 x Gehäuse 260 x 225mm oder 2 x Gehäuse 390 x 225mm Maße: 535 x 233 x 348 mm (HxTxB) Farbe: weißaluminium, RAL 9006 Inklusive Ketten-Set 350mm für Deckenabhängung. (maximales Gesamtgewicht 30kg) 1 Verpackungsbeutel mit 8 Befestigungs - Schrauben M6x16mm Zeichnung: Zg.-Nr.:1MB451