Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Unterputzkasten leer

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Unterputzkasten leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 18427

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394192923

Sonepar Artikelnummer

120129775

Hersteller Artikelnummer

AM 18427

Hersteller Typ

AM 18427

Hersteller Artikel Nr.:

AM 18427

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

13.250 kg

MENNEKES Unterputz-Verteiler Schutzart IP 43 Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 komplett mit Blendrahmen 580x420x210 mm (HxBxT) Einputzkasten 520x360x200 mm (HxBxT) Fronttür und Blendrahmen: Edelstahl gebuerstet,K240 Einputzkasten: Edelstahl blank 2 Tragschienen im Gehäuseboden 3x Leitungseinführungstülle oben und 2x unten geeignet für Leitungsdurchmesser von 13-36 mm Fronttür mit Profilhalbzylinder Zeichn.-Nr.: 1MB430 Achtung: Bauseits muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.