Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - UP-Edelstahlverteiler Wasser und Strom

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - UP-Edelstahlverteiler Wasser und Strom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 18432

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394209515

Sonepar Artikelnummer

120273323

Hersteller Artikelnummer

AM 18432

Hersteller Typ

AM 18432

Hersteller Artikel Nr.:

AM 18432

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.000 kg

MENNEKES Unterputz-Verteiler Schutzart IP 44 nur für Steckdosen 1 Edelstahlgehäuse bestehend aus: Fronttür und Blendrahmen 532x308x135 mm (HxBxT) Material: Edelstahl 1.4571 /V4A, geschliffen K240, 1,5 mm Unterputzkasten 485x265x130 mm (HxBxT) Material: Edelstahl 1.4301 /V2A, geschliffen K240, 1,5 mm Steckdosen-Montageblech vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise: 1 Cepex-Doppelsteckdose der Art.-Gr.1027 oder 2 einzelne Cepex-Wandsteckdosen oder 1 Gehäuse 170x118 mm 1 Schraubentuetchen mit: 4 Schrauben M5 x 16 4 Sechskant - Muttern M5 4 Federringe M5 mit Befestigungsmöglichkeit für 1 frostsichere Außenarmatur 1/2'' Bestell-Nr.18440 2x Leitungseinführungstülle oben, geeignet für Leitungsdurchmesser bis 25 mm (Je 2 Bohrungen 28mm oben links und rechts zum ausbrechen) Fronttür mit Profilhalbzylinder, 3 Schlüsseln und integrieter Klappdurchführung bei gesteckten Steckern oder Wasserschlauch verschließbar. Verfahrweg des Blendrahmens für Putzausgleich 20 mm. Zeichn.-Nr.: 5MB50