Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - UP-Verteiler Edelstahl rostfrei 16A 5p 50-500V 1h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - UP-Verteiler Edelstahl rostfrei 16A 5p 50-500V 1h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 6105266

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Handhabung - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394301417

Sonepar Artikelnummer

121250785

Hersteller Artikelnummer

AM 6105266

Hersteller Typ

AM6105266

Hersteller Artikel Nr.:

AM 6105266

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Handhabung:

Unterputz

Schutzart (IP):

IP43

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

1

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Polzahl Netzanschluss:

5

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

580 mm

Breite:

420 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

19.000 kg

MENNEKES Unterputz-Verteiler Schutzart IP43 Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 komplett mit Blendrahmen 590x420x210 mm (HxBxT) Einputzkasten: 510x360x200 mm (HxBxT) Fronttür und Blendrahmen: Edelstahl gebuerstet, K240 Einputzkasten: Edelstahl blank Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 1 CEE-Anbaugerätestecker 16A 5p 1h >50V (IP 67) Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 3 Leitungseinführungstüllen oben und 2 unten, geeignet für Leitungsdurchmesser von 13-43 mm Klemme für 1 Leitung bis 5 x 16 mm² (flexibel 10mm²) Fronttür mit Profilhalbzylinder Bei gesteckter Kupplung abschließbar Achtung: Die Kupplung die für die Einspeisung verwendet wird muss die Schutzart IP 67 erfüllen! Achtung: Bauseits muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.