Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Verschlussstopfen 16A 3Pol.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Verschlussstopfen 16A 3Pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 200670

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394255864

Sonepar Artikelnummer

120060838

Hersteller Artikelnummer

AM 200670

Hersteller Typ

AM 200670

Hersteller Artikel Nr.:

AM 200670

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

3

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

MENNEKES Verschlussstopfen 16A 3pol.