Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Verschlussstopfen 32A 5Pol.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Verschlussstopfen 32A 5Pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 200700

  • Nennstrom - 32 A

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394295181

Sonepar Artikelnummer

120080476

Hersteller Artikelnummer

AM 200700

Hersteller Typ

AM 200700

Hersteller Artikel Nr.:

AM 200700

Nennstrom:

32 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Verschlussstopfen f. Wandgerätestecker passend zu Artgrp.2045 und 2066 in 32A5p