Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Wasserarmatur, frostsicher

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Wasserarmatur, frostsicher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 18440

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394209539

Sonepar Artikelnummer

120129779

Hersteller Artikelnummer

AM 18440

Hersteller Typ

AM 18440

Hersteller Artikel Nr.:

AM 18440

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818079

Gewicht:

1.542 kg

Frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerfunktion, werksseitig vormontiert, Druckstufe PN16 Außendurchmesser 26,4 mm Flexibler Rohranschluss DN 15 mit Schlauchanschlussverschraubung. Alle im geschlossenen Zustand mediumberührten Metallteile aus Rotguss. Schwarzer Kunststoff-Bediengriff mit blauem Signierplättchen. Auslaufgehäuse mit Montageflächen EPDM-Sitzdichtung DVGW-Zulassung nach DIN EN 17821 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1 integrierter RV und Rohrbelüfter als Sicherungskombination HD DIN EN 1717 max. Betriebstemperatur: 65°C