Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Wetterschutzdach Edelstahl für 2 AMAXX 260x225mm und 390x225mm

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Wetterschutzdach Edelstahl für 2 AMAXX 260x225mm und 390x225mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 15690

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394226536

Sonepar Artikelnummer

120587712

Hersteller Artikelnummer

AM 15690

Hersteller Typ

AM 15690

Hersteller Artikel Nr.:

AM 15690

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.600 kg

MENNEKES Wetterschutzdach AMAXX Edelstahl 1.4301'' für Kombinationsgehäusegrösse 2x 390 x 225 mm oder 2x 260 x 225 mm für Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage