MERSEN - 3-fach Klemme je Pol 1,5-16mm² für MB Gr.00, 3 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L1022958
Baugröße - NH000
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.142 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008567008775
Sonepar Artikelnummer
120336148
Hersteller Artikelnummer
L1022958
Hersteller Typ
1.003.433
Hersteller Artikel Nr.:
L1022958
Baugröße:
NH000
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.142 kg
Klemme für 3 Abgänge je 1,5 bis 16mm² für ST9, RST9, Multivert, BSL 160A, Set bestehend aus 3 Stück


