MERSEN - Adapter zwischen 2 Hutschienen Abstand 125mm für 00.ST8 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B229288
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Baugröße - NH00
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597021313
Sonepar Artikelnummer
120336137
Hersteller Artikelnummer
B229288
Hersteller Typ
1.000.151
Hersteller Artikel Nr.:
B229288
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.100 kg
Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für NH-Sicherungs-Einsätze nach IEC/EN 60 269-2, VDE 0636-2, Größe 00 bis 160A. Die Produkte sind als Aufbauvariante und 1-poliger, 2-poliger und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist. Das System ist ein Modulsystem, in dem die verschiedenen Produkte optimal kombiniert werden können. MULTIBLOC ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installationsmöglichkeit sowie hohe Sicherheit bei Installation und Wartung. Dieser Adapter wird zur Befestigung auf DIN-Tragschienen gemäß DIN EN 60 715-125mm verwendet für 00ST8 1-polig.


