Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Amperemeter 250A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung für MV Gr.1/2/3

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Amperemeter 250A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung für MV Gr.1/2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T1023287

  • Messbereich - 250 A

  • Wandleranschluss - Nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597026608

Sonepar Artikelnummer

120336367

Hersteller Artikelnummer

T1023287

Hersteller Typ

1.000.108

Hersteller Artikel Nr.:

T1023287

Messbereich:

250 A

Wandleranschluss:

Nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Einbau

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Bimetall

Nominaler Endwert der Skala:

250 A

Genauigkeitsklasse:

3

Überstromskala:

Ja

Geeicht:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

Ja

Skalenbeleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.083 kg

Amperemeter 250A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung (wahlweise L1, L2, L3) für MULTIVERT Gr.1/2/3.