MERSEN - Amperemeter 400A, mit Schleppzeiger, 3-polige Messung für MV Gr.2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - V1023288
Messbereich - 400 A
Wandleranschluss - Nein
Spannungsart - AC
Ausführung - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4027597026615
Sonepar Artikelnummer
120336368
Hersteller Artikelnummer
V1023288
Hersteller Typ
1.000.109
Hersteller Artikel Nr.:
V1023288
Messbereich:
400 A
Wandleranschluss:
Nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Einbau
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Nominaler Endwert der Skala:
400 A
Genauigkeitsklasse:
3
Überstromskala:
Ja
Geeicht:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
Ja
Skalenbeleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.083 kg


