MERSEN - Ausgleichsabdeckung zur Anpassung MV Gr.00 SAS100mm an MV i-Xtensio für SAS185mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L1200449
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3605340700831
Sonepar Artikelnummer
121201020
Hersteller Artikelnummer
L1200449
Hersteller Typ
1.005.084
Hersteller Artikel Nr.:
L1200449
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
1.200 kg
Ausgleichsabdeckung 3-teilig mit integriertem Beschriftungsfeld zur Anpassung MULTIVERT Gr.00 SaS 100 mm an MULTIVERT i-Xtensio für SaS 185 mm.


