Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Berührungsschutz-Abdeckung 27mm für NEOZED Reiter-Sicherungssockel D02

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Berührungsschutz-Abdeckung 27mm für NEOZED Reiter-Sicherungssockel D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1026444

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - Sicherungsunterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4027597028893

Sonepar Artikelnummer

120135643

Hersteller Artikelnummer

A1026444

Hersteller Typ

1.000.762

Hersteller Artikel Nr.:

A1026444

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

Sicherungsunterteil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.018 kg

MULTIFIX 60 ist ein System zur Stromverteilung auf Kupferschienen mit 60mm Sammelschienen-Abstand, das aus einer Vielfalt von modular miteinander kombinierbaren Komponenten besteht. Das System ist bis 630 A, 400 VAC, 500 VAC, 690 VAC, 45–62 Hz belastbar. Die Kurzschlussfestigkeit ist geprüft nach VDE 0660 Teil 500 und IEC 60439-1. MULTIFIX 60 kann in 3-, 4- und 5- poligen Ausführungen eingesetzt werden. Die bohrungslose Montage der Komponenten des MULTIFIX 60 Systems bietet große Flexibilität bei Erweiterungen und Veränderungen bestehender Installationen und Anlagen und garantiert dabei eine geringe Montagezeit. Die MULTIFIX 60 D0-Reiter-Sicherungs-Sockel zählen zu den anwenderfreundlichsten derzeit auf dem Markt befindlichen Geräten. Durch ein direkt auf dem Sockel integriertes Bezeichnungsschild sind Verwechslungen bei Wartungs- und Montagearbeiten ausgeschlossen. Der Einsatz von Edelstahlklemmen zur Einspeisung bis 25mm² erlaubt einfaches Verdrahten und sichert geringe Verlustleistung. Durch links- und rechtsseitig verbreiterte Abdeckungen ist die Überbaubarkeit des Sammelschienenträgers gegeben. Das hörbare Einrasten auf den Sammelschienen garantiert den sicheren Sitz des Gerätes. Zusätzlich zum frontseitigen Berührungsschutz durch 27mm, 36mm und 54mm Abdeckungen ist auch ein Hintergreif- und Sammelschienenschutz durch oben aufsteckbare Abdeckungen modular möglich.