Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Beschriftungselement 185 mm² Anschlüsse

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Beschriftungselement 185 mm² Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FSCIM1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gerätekennzeichnungssystem

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001334116

Sonepar Artikelnummer

120335519

Hersteller Artikelnummer

FSCIM1

Hersteller Typ

FSCIM1

Hersteller Artikel Nr.:

FSCIM1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gerätekennzeichnungssystem

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.020 kg

Beschriftungselement für Hauptleitungsabzweigklemme 70mm²