Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - Beschriftungselement 70 mm² Oeffnungen

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - Beschriftungselement 70 mm² Oeffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FSCIM2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gerätekennzeichnungssystem

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0782001334123

Sonepar Artikelnummer

120335563

Hersteller Artikelnummer

FSCIM2

Hersteller Typ

FSCIM2

Hersteller Artikel Nr.:

FSCIM2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gerätekennzeichnungssystem

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.033 kg

Beschriftungselement für Hauptleitungsabzweigklemme 185mm²