MERSEN - BSL NH-Sicherungsleiste Gr.00 160A 3-p. SAS100, Bewag rote Abdeck, KL AL/CU70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B1031528
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH00
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.898 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008567001509
Sonepar Artikelnummer
120064731
Hersteller Artikelnummer
B1031528
Hersteller Typ
1.002.494
Hersteller Artikel Nr.:
B1031528
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.898 kg
NH-Sicherungsleiste Gr.00 690VAC 160A 3-polig SAS 100 mm rote Abdeckung Bewag mit Klemme Al/Cu 1,5–70 mm². BSL NH-Sicherungsleisten mit Berührungsschutz IP20 sind für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgeführt und nach den neuesten technischen Vorschriften und Richtlinien entwickelt und konstruiert. BSL Größe 1, 250A, Größe 2, 400A und Größe 3, 630A sind für 185mm Sammelschienen-Systeme erhältlich. BSL NH-Sicherungs-Leisten 250A, 400A und 630A sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 1, bis 250A, Größe 2 bis 400A und Größe 3, bis 630A entwickelt. BSL NH-Sicherungs-Leisten ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.


