Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - BSL NH-Sicherungsleiste Gr.00 160A 3-p. SAS100, V-Anschl

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - BSL NH-Sicherungsleiste Gr.00 160A 3-p. SAS100, V-Anschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - V1023426

  • Ausführung - Sicherungsunterteil

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008567001127

Sonepar Artikelnummer

120336417

Hersteller Artikelnummer

V1023426

Hersteller Typ

1.002.443

Hersteller Artikel Nr.:

V1023426

Ausführung:

Sicherungsunterteil

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Ja

Schienenmittenabstand 185 mm:

Nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Ausgelöstmeldung:

mechanischer Kombikennmelder

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.801 kg

NH-Sicherungsleiste Gr.00 690VAC 160A 3-polig SAS 100 mm mit V-Anschlusslaschen für V-Anschlussklemmen Gr.00 und Kabelabdeckhaube 1.000.915. BSL NH-Sicherungsleisten mit Berührungsschutz IP20 sind für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgeführt und nach den neuesten technischen Vorschriften und Richtlinien entwickelt und konstruiert. BSL Größe 00, 160A sind in den Ausführungen für 100mm und 185mm Sammelschienen-Systeme erhältlich. BSL NH-Sicherungs-Leisten sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 00 bis 160A entwickelt. BSL NH-Sicherungs-Leisten ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.