MERSEN - BSL NH-Sicherungsleiste Gr.00 160A 3-p. SAS185, Bewag, KL AL/CU70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1031812
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 1.637 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008567008935
Sonepar Artikelnummer
120081072
Hersteller Artikelnummer
K1031812
Hersteller Typ
01BSLA7
Hersteller Artikel Nr.:
K1031812
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
1.637 kg
NH-Sicherungsleiste Gr.00 690VAC 160A 3-polig SAS 185 mm Bewag mit Klemme Al/Cu 1,5–70 mm². BSL NH-Sicherungsleisten mit Berührungsschutz IP20 sind für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgeführt und nach den neuesten technischen Vorschriften und Richtlinien entwickelt und konstruiert. BSL Größe 1, 250A, Größe 2, 400A und Größe 3, 630A sind für 185mm Sammelschienen-Systeme erhältlich. BSL NH-Sicherungs-Leisten 250A, 400A und 630A sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 1, bis 250A, Größe 2 bis 400A und Größe 3, bis 630A entwickelt. BSL NH-Sicherungs-Leisten ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.


