Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - BSL NH-Sicherungsleiste Gr.00 160A 3-p. SAS185, KL AL/CU70mm²

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - BSL NH-Sicherungsleiste Gr.00 160A 3-p. SAS185, KL AL/CU70mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M1023419

  • Ausführung - Sicherungsunterteil

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597020972

Sonepar Artikelnummer

120336419

Hersteller Artikelnummer

M1023419

Hersteller Typ

01BSLA100

Hersteller Artikel Nr.:

M1023419

Ausführung:

Sicherungsunterteil

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Ausgelöstmeldung:

mechanischer Kombikennmelder

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.446 kg

NH-Sicherungsleiste Gr.00 690VAC 160A 3-polig SAS 185 mm mit Klemmen Al/Cu 1,5-70 mm² und Kabelabdeckhaube MZ00KH. BSL NH-Sicherungsleisten mit Berührungsschutz IP20 sind für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgeführt und nach den neuesten technischen Vorschriften und Richtlinien entwickelt und konstruiert. BSL Größe 00, 160A sind in den Ausführungen für 100mm und 185mm Sammelschienen-Systeme erhältlich. BSL NH-Sicherungs-Leisten sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 00 bis 160A entwickelt. BSL NH-Sicherungs-Leisten ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.