Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - BSL NH-Sicherungsleiste Gr.1 250A 3-p. SAS185, V-Anschl

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - BSL NH-Sicherungsleiste Gr.1 250A 3-p. SAS185, V-Anschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Y1023429

  • Ausführung - Sicherungsunterteil

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4027597029739

Sonepar Artikelnummer

120336428

Hersteller Artikelnummer

Y1023429

Hersteller Typ

BL1V403K000

Hersteller Artikel Nr.:

Y1023429

Ausführung:

Sicherungsunterteil

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH1

Doppelt unterbrechend:

Nein

Schienenmittenabstand 40 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

Nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

Ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Ausgelöstmeldung:

mechanischer Kombikennmelder

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

3.050 kg

NH-Sicherungsleiste Gr.1 690VAC 250A 3-polig SAS 185 mm mit V-Anschlusslachen für V-Anschlussklemmen Gr.1/2/3. BSL NH-Sicherungsleisten mit Berührungsschutz IP20 sind für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgeführt und nach den neuesten technischen Vorschriften und Richtlinien entwickelt und konstruiert. BSL Größe 1, 250A, Größe 2, 400A und Größe 3, 630A sind für 185mm Sammelschienen-Systeme erhältlich. BSL NH-Sicherungs-Leisten 250A, 400A und 630A sind für NH-Sicherungseinsätze nach IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, Größe 1, bis 250A, Größe 2 bis 400A und Größe 3, bis 630A entwickelt. BSL NH-Sicherungs-Leisten ermöglichen dem Anwender eine rasche und einfache Installation sowie hohe Sicherheit bei der Wartung.