MERSEN - D-Sicherungseinsatz flink DII AC500V, DC500V mit Fußkontaktz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X218152
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500000128
Sonepar Artikelnummer
120334188
Hersteller Artikelnummer
X218152
Hersteller Typ
DIIFK50V10-6F
Hersteller Artikel Nr.:
X218152
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.046 kg


