MERSEN - D-Sicherungseinsatz gG DII AC500, DC500V mit Fußkontaktzapfe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D213558
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4086500000043
Sonepar Artikelnummer
120334189
Hersteller Artikelnummer
D213558
Hersteller Typ
DIIGG50V10/6F
Hersteller Artikel Nr.:
D213558
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
rot
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361010
Gewicht:
0.028 kg


