Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - D-Sicherungseinsatz gG NDZ AC500, DC500V 30A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - D-Sicherungseinsatz gG NDZ AC500, DC500V 30A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Y216106

  • Baugröße - NDz

  • Bemessungsstrom - 30 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500061839

Sonepar Artikelnummer

120334154

Hersteller Artikelnummer

Y216106

Hersteller Typ

NDZGG50V30

Hersteller Artikel Nr.:

Y216106

Baugröße:

NDz

Bemessungsstrom:

30 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

grün

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.016 kg

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV. D Sicherungs-Einsätze werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. Sie schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. D Sicherungs-Einsätze der Betriebsklasse gG schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-30.