Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Berührungsschutzdeckel Gr.DII 40mm

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Berührungsschutzdeckel Gr.DII 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H214068

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - DII

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500005253

Sonepar Artikelnummer

120334218

Hersteller Artikelnummer

H214068

Hersteller Typ

00685.700000

Hersteller Artikel Nr.:

H214068

Polzahl:

1

Baugröße:

DII

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.014 kg

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV. D Sicherungs-Sockel mit D Sicherungs-Einsätzen der Betriebsklasse gG werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3.