Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Ring-Passeinsatz DII 6A grün

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Ring-Passeinsatz DII 6A grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D216111M

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340587289

Sonepar Artikelnummer

120334230

Hersteller Artikelnummer

D216111M

Hersteller Typ

01652.006000

Hersteller Artikel Nr.:

D216111M

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV. D Sicherungs-Sockel mit D Sicherungs-Einsätzen der Betriebsklasse gG werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3. Die Ring-Passeinsätze und die Bauform der Sicherungen sorgen dafür, dass keine größeren Sicherungen eingeschraubt werden können, als für die Leitung zulässig ist.