Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Schraubkappe aus Kunststoff mit Prüfloch DII 25A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Schraubkappe aus Kunststoff mit Prüfloch DII 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L201720

  • Baugröße - DII

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500014248

Sonepar Artikelnummer

120334386

Hersteller Artikelnummer

L201720

Hersteller Typ

02071.000000

Hersteller Artikel Nr.:

L201720

Baugröße:

DII

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.027 kg

DIAZED Schraubkappe aus Kunststoff mit Prüfloch, Größe DII, 25A, Gewinde E27, für 500VAC und 500VDC.