Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Schraubkappe aus Kunststoff mit Prüfloch DIII 63A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Schraubkappe aus Kunststoff mit Prüfloch DIII 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E214019

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500014286

Sonepar Artikelnummer

120334389

Hersteller Artikelnummer

E214019

Hersteller Typ

02072.000000

Hersteller Artikel Nr.:

E214019

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für:

sonstige

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

DIII

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.044 kg

DIAZED Schraubkappe aus Kunststoff mit Prüfloch, Größe DIII, 63A, Gewinde E33, für 500VAC und 500VDC.