Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Schraubkappe aus Porzellan mit Prüfloch DIII 63A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Schraubkappe aus Porzellan mit Prüfloch DIII 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R217641

  • Baugröße - DIII

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500002368

Sonepar Artikelnummer

120334139

Hersteller Artikelnummer

R217641

Hersteller Typ

00591.000200

Hersteller Artikel Nr.:

R217641

Baugröße:

DIII

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.065 kg

DIAZED Schraubkappe aus Porzellan mit Prüfloch, Größe DIII, 63A, Gewinde E33, für 500VAC und 500VDC.