Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Schraubkappe aus Porzellan ohne Prüfloch DII 25A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Schraubkappe aus Porzellan ohne Prüfloch DII 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z218108

  • Baugröße - DII

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500005321

Sonepar Artikelnummer

120334224

Hersteller Artikelnummer

Z218108

Hersteller Typ

00690.000000

Hersteller Artikel Nr.:

Z218108

Baugröße:

DII

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.039 kg

DIAZED Schraubkappe aus Porzellan ohne Prüfloch, Größe DII, 25A, Gewinde E27, für 500VAC und 500VDC.