Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Schraubkappe aus Porzellan ohne Prüfloch NDZ 25A

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Schraubkappe aus Porzellan ohne Prüfloch NDZ 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z216613

  • Baugröße - NDz

  • Werkstoff - Porzellan

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361050

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500002252

Sonepar Artikelnummer

120334137

Hersteller Artikelnummer

Z216613

Hersteller Typ

00589.000000

Hersteller Artikel Nr.:

Z216613

Baugröße:

NDz

Werkstoff:

Porzellan

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.026 kg

DIAZED Schraubkappe aus Porzellan ohne Prüfloch, Größe NDZ, 25A, Gewinde E16, für 500VAC und 500VDC.