Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DII 500VAC/500VDC 16A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DII 500VAC/500VDC 16A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A216108

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500000142

Sonepar Artikelnummer

120334178

Hersteller Artikelnummer

A216108

Hersteller Typ

DIIFK50V16

Hersteller Artikel Nr.:

A216108

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

grau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.030 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DII 16A flink, Baugröße DII, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode grau, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).