Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DII 500VAC/500VDC 2A gG rosa

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DII 500VAC/500VDC 2A gG rosa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z219718

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - rosa

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500000012

Sonepar Artikelnummer

120334167

Hersteller Artikelnummer

Z219718

Hersteller Typ

DIIGG50V2

Hersteller Artikel Nr.:

Z219718

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

rosa

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.028 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DII 2A, Baugröße DII, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode rosa, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).