Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DII 500VAC/500VDC 4A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DII 500VAC/500VDC 4A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - D214064

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - braun

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500000104

Sonepar Artikelnummer

120334169

Hersteller Artikelnummer

D214064

Hersteller Typ

DIIFK50V4

Hersteller Artikel Nr.:

D214064

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

braun

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.028 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DII 4A flink, Baugröße DII, Bemessungsstrom 4A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode braun, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).