Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DII 500VAC/500VDC 6A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DII 500VAC/500VDC 6A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L214577

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500000111

Sonepar Artikelnummer

120334172

Hersteller Artikelnummer

L214577

Hersteller Typ

DIIFK50V6

Hersteller Artikel Nr.:

L214577

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

grün

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.028 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DII 6A flink, Baugröße DII, Bemessungsstrom 6A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode grün, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).