Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 35A gG schwarz

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 35A gG schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C214063

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500054220

Sonepar Artikelnummer

120334192

Hersteller Artikelnummer

C214063

Hersteller Typ

DIIIGG50V35

Hersteller Artikel Nr.:

C214063

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

35 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.048 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 35A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 35A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).