Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 40A gG schwarz

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 40A gG schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Z1028674

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340534733

Sonepar Artikelnummer

120334193

Hersteller Artikelnummer

Z1028674

Hersteller Typ

DIIIGG50V40

Hersteller Artikel Nr.:

Z1028674

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

schwarz

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.050 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 40A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 40A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).