Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 50A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 50A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J222165

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500054268

Sonepar Artikelnummer

120334195

Hersteller Artikelnummer

J222165

Hersteller Typ

DIIIFK50V50

Hersteller Artikel Nr.:

J222165

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

weiß

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.051 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 50A flink, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 50A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode weiß, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).