Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 50A gG weiß

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 50A gG weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K214576

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500054237

Sonepar Artikelnummer

120334196

Hersteller Artikelnummer

K214576

Hersteller Typ

DIIIGG50V50

Hersteller Artikel Nr.:

K214576

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

weiß

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.050 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 50A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 50A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode weiß, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).