Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 63A flink

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 63A flink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M200709

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4086500054275

Sonepar Artikelnummer

120334198

Hersteller Artikelnummer

M200709

Hersteller Typ

DIIIFK50V63

Hersteller Artikel Nr.:

M200709

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

Kupfer

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.052 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 63A flink, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode kupfer, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).