Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 63A gG kupfer

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 500VAC/500VDC 63A gG kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R215088

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Farbcode - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4086500054244

Sonepar Artikelnummer

120334199

Hersteller Artikelnummer

R215088

Hersteller Typ

DIIIGG50V63

Hersteller Artikel Nr.:

R215088

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

500 V

Farbcode:

Kupfer

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.052 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 63A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsspannung 500VAC und 500VDC, Farbcode kupfer, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).