Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 10A gG rot

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 10A gG rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H217127

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Farbcode - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340709377

Sonepar Artikelnummer

120334204

Hersteller Artikelnummer

H217127

Hersteller Typ

DIIIGG69V10

Hersteller Artikel Nr.:

H217127

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

690 V

Farbcode:

rot

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.069 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 10A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 690VAC, Farbcode rot, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).