Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 16A gG grau

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 16A gG grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - N217638

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Farbcode - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340709476

Sonepar Artikelnummer

120334205

Hersteller Artikelnummer

N217638

Hersteller Typ

DIIIGG69V16

Hersteller Artikel Nr.:

N217638

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

690 V

Farbcode:

grau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.073 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 16A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsspannung 690VAC, Farbcode grau, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).