Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 20A gG blau

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 20A gG blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - W218151

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Farbcode - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340709575

Sonepar Artikelnummer

120334206

Hersteller Artikelnummer

W218151

Hersteller Typ

DIIIGG69V20

Hersteller Artikel Nr.:

W218151

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

690 V

Farbcode:

blau

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.072 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 20A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 20A, Bemessungsspannung 690VAC, Farbcode blau, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).