Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 25A gG gelb

MERSEN
kopierenkopieren
MERSEN - DIAZED Sicherungseinsatz DIII 690VAC 25A gG gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H218668

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Farbcode - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3605340709391

Sonepar Artikelnummer

120334207

Hersteller Artikelnummer

H218668

Hersteller Typ

DIIIGG69V25

Hersteller Artikel Nr.:

H218668

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

690 V

Farbcode:

gelb

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Auslösecharakteristik:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.077 kg

DIAZED Sicherungseinsatz DIII 25A, Baugröße DIII, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsspannung 690VAC, Farbcode gelb, Betriebsklasse gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz).